Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello per isolamenti SHARK® ISO
Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 1
Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per isolamenti SHARK® ISO

Per il fissaggio di elementi leggeri in pannelli isolanti ETICS resistenti alla pressione, ideale per materiali isolanti in fibra di legno sostenibile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Funziona in tutti i comuni materiali isolanti resistenti alla compressione

  • Avvitamento perfetto senza preforatura del materiale isolante

  • Evita complicate installazioni distanziate, per un fissaggio ultra rapido

  • Per strati di intonaco sottili (spessore < 4 mm) non è necessario alcun preforo

  • Montaggio rapido ed economico senza la formazione di ponti termici

  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento (PP di alta qualità)

  • Avvitare con avvitatore a batteria

  • Montaggio non passante

  • Fissaggio per accoppiamento geometrico di forma

  • Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D

  • Intervallo di temperatura applicabile: Da -20 °C a +100 °C
Area di applicazione