Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata
Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata - 1
Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata - 2
Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata - 3
Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata - 4
Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata - 5
Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata - 6
Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata

Per un'installazione rapida ed economica nel cartongesso, senza la necessità di preforare o di un utensile di posa aggiuntivo, con attacco esagonale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • In polietilene (PE) di alta qualità

  • Ancoraggio per adattamento geometrico di forma

  • Installazione rapida: non richiede uno specifico utensile di posa o preforatura; è sufficiente un avvitatore a batteria con punta adatta alla vite utilizzata

  • L'intaglio permette il montaggio del tassello con gli inserti PZ, AW e TX in quanto la trasmissione della forza avviene tramite la parte esagonale

  • Il sistema anti-svitamento viene azionato tramite l'avvitamento della vite. In fase di svitamento della vite, il tassello per cartongesso non ruota nel foro ma rimane fermo nel materiale di base

  • Spazio minimo necessario dietro al pannello (solo 15 mm)

  • L'elemento può essere fissato con viti truciolari o per legno

  • Sia il tassello per cartongesso che la vite possono essere fissati con lo stesso inserto

  • La speciale punta permette un inserimento facile nel pannello

  • Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti ASSY®-D
Indicazione
  • Per fissare il componente, utilizzare una vite per tassello ASSY®-D ∅da 4,5 mm o una vite per legno o truciolare senza punta autoforante, controfiletto o punta ad anello

  • Nelle zone umide, utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile

  • Il tipo K, realizzato in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro, è ideale per i pannelli in cartongesso standard
Area di applicazione