Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello in nylon con filettatura metrica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in nylon con filettatura metrica

In Poliammide di alta qualità (nylon)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • In Poliammide di alta qualità (nylon)

  • Senza alogeni e siliconi

  • Resistente a temperature da -40°C a +80°C

  • L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce durante il montaggio passante

  • Il "twist-lock" evita la rotazione nel foro

  • Il bordino del tassello senza pressione di espansione previene il danneggiamento di intonaco e piastrelle

  • Montaggio passante e non passante
Indicazione
  • Praticare dei fori nel calcestruzzo cellulare e nei mattoni forati servendosi di un trapano a rotazione (senza meccanismo a percussione)

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

  • Lunghezza della vite = spessore della parte fissata (+ spessore dell'intonaco/isolamento) + lunghezza del tassello + diametro della vite