Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK® TWIST 450 pz
Inserimento facile. Nodo a otto punte. L'innovativo tassello multiuso combina prestazioni, adattabilità e facilità di installazione, offrendo così un'ampia gamma di applicazioni possibili. L'assortimento include tutte le misure di SHARK® TWIST in un'unica valigetta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per un'installazione veloce e flessibile
- Facile: installabile a filo con un solo dito senza bisogno di un martello
- Rapido: avvitamento estremamente facile
- Versatile: per viti per legno e elementi con filetto metrico
- Flessibile: ogni misura del tassello può essere combinata con una più ampia gamma di diametri delle viti
Elevato livello di sicurezza
- Innovativo: Nodo a otto punte con superficie di contatto estremamente ampia
- Testato: testato e con valori di tenuta elevati
- Ottimizzato: bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia
- Nessuna rotazione del tassello nel foro
- Impiego certificato: certificato ETA in abbinamento a viti ASSY-D
EXTRA: grazie alla speciale composizione in plastica dello SHARK® TWIST, è possibile avvitare senza problemi anche viti metriche ed elementi con filetto metrico. Ad esempio, barre filettate per per impianti idraulici sospesi, o semplicemente viti metriche
Calcestruzzo cellulare
Mattoni forati con camere
strette
Mattoni forati con camere
lunghe
- Tassello in materiale plastico per impieghi universali
- Utilizzabile in calcestruzzo, mattone pieno, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibrogesso
- Adatto per il fissaggio di carichi da leggeri a medi, come guide per tende, mensole, pensili leggeri, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collarini per cavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici e rilevatori di movimento
- Per il fissaggio di elementi in abbinamento a viti per legno o truciolare
- In ambienti umidi o all'esterno utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.