Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- In Poliammide di alta qualità (nylon)
- Senza alogeni e siliconi
- Resistente a temperature da -40°C a +80°C
- L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce durante il montaggio passante
- Il "twist-lock" evita la rotazione nel foro
- Il gambo del tassello senza pressione di espansione previene il danneggiamento di intonaco e piastrelle
- Montaggio passante e non passante
- Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
- Praticare dei fori nei mattoni forati servendosi di un trapano a rotazione (senza utensile a percussione)
- I residui di foratura devono essere rimossi dal foro
- Lunghezza della vite = spessore dell'attacco (+ spessore dell'intonaco/isolamento) + lunghezza del tassello + diametro della vite
- Tassello in plastica per carichi leggeri (fissaggi secondari)
- Può essere utilizzato in cemento, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, pietra naturale dura
- Adatto per il fissaggio di guide per tende, mensole, armadietti a muro, cornici, canaline per cavi, serracavi, interruttori elettrici, portasciugamani, segnaletica, sensori di movimento, cestini pensili ecc.
- Per il fissaggio di elementi in combinazione con una vite truciolare o per legno (senza punta, controfiletto, filetto anello) (es. ASSY-D)
- In ambienti umidi o al esterno utilizzare in accoppiamento con viti in acciaio inox
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.