Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello ad ancora W-KDW con boccola di centraggio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello ad ancora W-KDW con boccola di centraggio

Boccola con bordino in poliammide e dado esagonale, in acciaio zincato. Progettato appositamente per il fissaggio di lavabi, sanitari con montaggio a parete, ecc. su pareti forate o colonne di alimentazione. Con superficie di contatto molto grande

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Completamente preassemblato

  • Il tassello ad ancora si blocca da sé nella base

  • La barra filettata rotabile permette la regolazione di ogni punto di fissaggio, ad es. durante la creazione di una pendenza

  • Con ampia superficie di contatto per prodotti per l'edilizia teneri, anche con profondità di foro di soli 90 mm