Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello ad ancora W-KD con rondella e dado esagonale, acciaio zincato
Per fissaggi non portanti su pareti forate, soffitti cavi e diversi tipi di pannelli a sandwich
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Con lunghezza effettiva grande e variabile
- Completamente preassemblato
- Il tassello ad ancora si blocca da sé nel substrato
- La barra filettata rotabile permette la regolazione di ogni punto di fissaggio, ad es. durante la creazione di una pendenza
- Per dispositivi di fissaggio in pareti cave, soffitti cavi, controsoffitti e vari elementi a sandwich
- Carico puntuale massimo su solai in lamiera metallica grecata per tubazioni = 0,8 kN/altri fissaggi = 1,0 kN
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.