Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello ad ancora W-KD-TB con rondella, rondella di tenuta Hypalon e dado esagonale, acciaio zincato
Progettato appositamente per il fissaggio di tubi in pareti forate, soffitti cavi e vari tipi di pannelli a sandwich in conformità alle normative VdS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Completamente preassemblato
- Il tassello ad ancora si blocca automaticamente nella base.
- La barra filettata rotabile permette la regolazione di ogni punto di fissaggio, ad es. durante la creazione di una pendenza.
- Per il fissaggio di tubi conforme a VdS, fino a DN 50. Barra filettata fissata per impedirne l'estrazione involontaria
- Per il montaggio di tubi sprinkler, barre trasversali di fissaggio, condotti di ventilazione, guide di montaggio sospese per impianto di alimentazione e illuminazione
- Carico massimo sui giunti su soffitti in lamiera trapezoidale per tubazioni = 0,8 kN/altri fissaggi = 1,0 kN
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.