Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4
Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4 - 1
Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4 - 2
Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4

Tassello per fissaggi pesanti per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per montaggi a filo come nel caso di ringhiere o corrimano. Acciaio inox A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Elevata capacità di carico

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa

  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione controllata da coppia di serraggio

  • Testa piana svasata per un elegante aspetto (per esempio per ringhiere)
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
Area di applicazione