Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello ad alte prestazioni con bullone esagonale W-HAZ-S/A4
Tassello ad alte prestazioni con bullone esagonale W-HAZ-S/A4 - 1
Tassello ad alte prestazioni con bullone esagonale W-HAZ-S/A4 - 2
Tassello ad alte prestazioni con bullone esagonale W-HAZ-S/A4 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello ad alte prestazioni con bullone esagonale W-HAZ-S/A4

Tassello per fissaggi pesanti per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Elevata capacità di carico

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa

  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione controllata da coppia di serraggio
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
Area di applicazione