Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello ad alte prestazioni con perni filettati W-HAZ-B/A4
Tassello per fissaggi pesanti per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inox A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevata capacità di carico
- Montaggio passante con risparmio di tempo
- Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
- Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione controllata da coppia di serraggio
- ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
Fissaggio singolo con certificazione
- Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 per le misure M8-M16)
- Ad esempio, strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, macchinari ecc.
Fissaggio singolo senza certificazione
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione
Può essere utilizzato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché in assenza di condizioni particolarmente aggressive
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.