Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello a percussione W-SD

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello a percussione W-SD

Tassello per montaggio passante per legno, metallo e materiali per pannelli. Per calcestruzzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Devono essere utilizzati dei fermapunta


I tasselli e i fermapunta costituiscono un sistema perfettamente coordinato. Questo sistema impedisce gli errori di installazione e garantisce il fissaggio come stabilito nell'omologazione.



  • Tipo di montaggio: Montaggio passante

  • Profondità ridotta del foro (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 mm; W-SD 8: 43 mm)

  • Spessore componente minimo inferiore (hmin = 80 mm)

  • Diametro ridotto del foro

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa dopo l'inserimento

  • Inserimento facile - Non è necessaria alcuna coppia di serraggio

  • Ancoraggio tramite bloccaggio per attrito - ancorante ad espansione controllato a distanza
Prova di prestazioni

Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo


Certificato ETA-07/0138



Dimensionato conformemente alle Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per "Ancoranti in metallo da utilizzare nel calcestruzzo", Appendice C, processo di misurazione C



Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-07/0138)

Indicazione

Sono stati presi in considerazione i fattori di sicurezza parziale delle resistenze regolate nell'omologazione e un fattore di sicurezza parziale degli effetti di γF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del Benestare tecnico europeo (ETAG), Appendice C in caso di combinazioni di azioni taglio e trazione, influenza del bordo e fissaggi multipli.


Sono stati presi in considerazione i fattori di sicurezza parziale per la capacità portante al momento dell'esposizione al fuoco di yM,fi = 1,0 come consigliato nell'omologazione e un fattore di sicurezza parziale degli effetti di yF = 1,0.


I martelli perforatori in carburo devono essere conformi alle specifiche definite nel codice di condotta dell'Istituto Tedesco di Tecnologie per l'edilizia (DIBt) e l'Associazione Tedesca di Produttori di Utensili (FWI) sulle caratteristiche, i requisiti e le prove di forature in muratura con inserti di taglio in carburo utilizzati per praticare fori per il fissaggio dei tasselli. I martelli perforatori Würth soddisfano le specifiche definite nel codice di condotta.