Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a percussione W-SD
Con filetto femmina per barre filettate, elementi filettati, ecc., per calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Devono essere utilizzati dei fermapunta
I tasselli e i fermapunta costituiscono un sistema perfettamente coordinato. Questo sistema impedisce gli errori di installazione e garantisce il fissaggio come stabilito nell'omologazione.
- Profondità ridotta del foro
- Diametro ridotto del foro
- Spessore componente minimo inferiore (hmin = 80 mm)
- Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d'attesa dopo l'installazione
- Inserimento facile - Non è necessaria alcuna coppia di serraggio
- Ancoraggio tramite bloccaggio per attrito - ancorante ad espansione controllato a distanza
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-07/0138
- Dimensionato conformemente alle Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per "Ancoranti in metallo da utilizzare nel calcestruzzo", Appendice C, processo di misurazione C
- Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-07/0138)
- Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza lato resistenze e lato carichi pari a yF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del Benestare tecnico europeo (ETAG), Appendice C in caso di combinazioni di azioni taglio e trazione, influenza del bordo e fissaggi multipli.
- Sono stati presi in considerazione i fattori di sicurezza parziale per la capacità portante al momento dell'esposizione al fuoco di yM,fi = 1,0 come consigliato nell'omologazione e un fattore di sicurezza parziale degli effetti di yF = 1,0.
- I martelli perforatori in carburo devono essere conformi alle specifiche definite nel codice di condotta dell'Istituto Tedesco di Tecnologie per l'edilizia (DIBt) e l'Associazione Tedesca di Produttori di Utensili (FWI) sulle caratteristiche, i requisiti e le prove di forature in muratura con inserti di taglio in carburo utilizzati per praticare fori per il fissaggio dei tasselli. I martelli perforatori Würth soddisfano le specifiche definite nel codice di condotta.
- Può essere utilizzato per il fissaggio multiplo di sistemi portanti in calcestruzzo e per l'ancoraggio di rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti: Per ancoraggi secondo ETA in calcestruzzo fessurato (zona tesa) e non fessurato (zona compressa)
- Ancoraggio con certificato ETA per l'impiego in calcestruzzo armato o non armato con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo la normativa EN 206:2000-12
- L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi con carichi prevalentemente statici o con carichi quasi statici
- W-SD (acciaio zincato) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti
- Adatto per il fissaggio di strutture a soffitto con barre filettate, sospensione di barre filettate, fermacavi e stringitubo, cavidotti e condotti di ventilazione ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.