Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a chiodo W-ND Testa piana svasata
Per il fissaggio di travi in legno, listelli, lamiere sottili e tutti i componenti per installazioni a incasso. Corpo del tassello con testa piana svasata, chiodo in acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Installazione rapida ed economica
- Preassemblato: non è necessario cercare la vite adeguata
- Adatto anche per canaline
- Rimozione possibile grazie all'intaglio presente sulla testa della vite
- Resistente ai raggi UV
- Tasselli in poliammide di alta qualità, resistenti alla formazione di muffa
- Resistenza alla temperatura da -40 a +150 °C
- Privo di siliconi e alogeni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.