In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
La soluzione collaudata per un fissaggio semplice e sicuro in tutti i tipi di pareti di cavità. Per il montaggio con rivettatrici manuali
La soluzione collaudata per fissaggi sicuri in pareti vuote. Con testa esagonale
Per un'espansione ottimale del tassello in metallo per pareti forate W-MH
Per fissaggi non portanti su pareti forate, soffitti cavi e diversi tipi di pannelli a sandwich
Per fissaggi non portanti in pareti forate, soffitti cavi e tutti i tipi di materiale per pannelli
Tassello per pareti forate universale con fascetta per viti metriche, adatto per pannelli di ogni spessore (da 10 a 51 mm). L'installazione non richiede utensili di posa
La soluzione collaudata per fissaggi sicuri in pareti vuote. Con bullone e dado
201 pezzi in valigetta 4.4.1. Gamma di tasselli metallici per pareti forate, pinze di montaggio manuale incluse
Progettato appositamente per il fissaggio di tubi in pareti forate, soffitti cavi e vari tipi di pannelli a sandwich in conformità alle normative VdS
Ancorante W-FAZ/S
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato
Ancorante W- FAZ/A4