Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon® con bullone esagonale in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon
Geometria speciale del tassello e resistenza immediata con valutazione ETA per carichi elevati per muratura, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Affidabile e rapido
- Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all'ingegnosa geometria del tassello
- I denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base
- Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base
- Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione in quattro direzioni
- Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione
- Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta
- Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
- Con meccanismo antirotazione
- Non richiede una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto
Installazione intuitiva
- Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata
- Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale
- Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
Profondità di posa multipla
- Muratura: due profondità di posa (50 e 70 mm)
- Calcestruzzo: tre profondità di posa (40, 50 e 70 mm)
Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
- Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove d'estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
- I tasselli di lunghezza 330, 360 e 390 mm non sono preassemblati
- Adatto per il fissaggio di facciate, controsoffitti, sottostrutture per tetti in legno o acciaio, travi in legno, listelli in legno, angolari di giunzione, pensili, scaffali, ecc.
- Adatto per l'ancoraggio su muratura in calcestruzzo di peso normale come mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni in cemento leggero, mattoni in cemento
- I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- Lo sfrido di foratura deve essere rimosso dal foro.
- Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C
- La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.