Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello per serramenti in plastica W-UR F 10 SymCon®
Tassello per serramenti in plastica W-UR F 10 SymCon<SUP>®</SUP> - 1
Tassello per serramenti in plastica W-UR F 10 SymCon<SUP>®</SUP> - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per serramenti in plastica W-UR F 10 SymCon®

Con bullone esagonale in acciaio zincato Approvato per carichi elevati in calcestruzzo (fissaggio singolo), calcestruzzo cellulare e muratura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il corpo del tassello non si muove durante l'installazione


  • Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello

  • Il tassello si espande dolcemente limitando il disturbo nel materiale di supporto


Comportamento post-espansione affidabile


Garantito dalla forma della vite per tassello SymCon



Elevati carichi di tenuta


L’avvitamento della vite SymCon consente una compressione eccellente del materiale plastico del corpo del tassello (taglio di ritorno praticamente nullo)



Installazione semplice e veloce


Corpo del tassello e vite speciale pre-assemblati



Consente di risparmiare una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto



Diverse profondità di ancoraggio


  • Calcestruzzo: 3 profondità di ancoraggio (40, 50 e 70 mm)

  • Muratura: 2 profondità di inserimento (50 e 70 mm)
Prova di prestazioni

Certificato ETA-11/0309

Indicazione

Per ancoraggi in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni

Area di applicazione