Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello a percussione W-SD WSS 1/L

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello a percussione W-SD WSS 1/L

Sistema di montaggio rapido con isolamento acustico per il montaggio di nastri forati, occhielli o ganci per fili, attaccapanni ecc. su cemento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Devono essere utilizzati dei fermapunta (l'omologazione è subordinata all'utilizzo di un fermapunta)


I tasselli e i fermapunta costituiscono un sistema perfettamente coordinato. Questo sistema impedisce gli errori di installazione e garantisce il fissaggio come stabilito nell'omologazione.



  • WSS: Il gruppo preassemblato (tassello, parte isolante e tirante) assicura un inserimento rapido e facile

  • L'isolamento acustico situato direttamente sul soffitto garantisce una conformità duratura e tecnicamente corretta alla normativa DIN 4109

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Altezza di sospensione minima
Prova di prestazioni Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Omologazione Tecnica Europea ETA-07/0138
Dimensionati in accordo con le linee guida di Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per "ancoraggi di metallo per calcestruzzo", Appendice C, processo di misurazione C
Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): R30, R60, R90, R120: Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-07/0138)