Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello isolante con chiodo di espansione W-DSD
Per il fissaggio di materiali isolanti morbidi e non autoportanti, come fibre minerali o lana di vetro in calcestruzzo e muratura. Design con diam. disco 90 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- In materiale di alta qualità Tassello (PP), chiodo (ABS)
- Senza alogeni
- Resistente a temperature da -40°C a +80°C
- Per il fissaggio passante
- Profondità di posa ridotta - minor tempo di foratura
- Fissaggio rapido e semplice
- Utilizzabile in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea
- Adatto per il fissaggio materiali isolanti per facciate con ventilazione posteriore, pellicole, membrane isolanti all'esterno di cantine
- Per il fissaggio di materiale isolante morbido non autoportante ad esempio lana di roccia e vetroresina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.