Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo DS A2
Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri mediante montaggio passante. Corpo del tassello con collare svasato e chiodo in acciaio inossidabile A2 con rondella di tenuta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Installazione rapida ed economica
- Può essere rimosso tramite svitamento
- Preassemblato con vite corrispondente e rondella di tenuta
- Idoneo per il montaggio passante
- L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce
- Per finitura svasata e sporgente
- Resistente ai raggi UV
- Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
- Senza alogeni
- Utilizzabile per calcestruzzo e muratura
- Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne, nonché in applicazioni in legno, metallo, idraulica, sanitaria ed elettrica, ad es. per il fissaggio di scossaline da tetto e lamiere metalliche o sigillatura di fori di ancoraggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.