Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 SymCon con speciale vite a testa piana svasata in acciaio zincato e filetto SymCon
Geometria speciale del tassello e resistenza immediata per fissaggio multiplo di sistemi non portanti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Installazione sicura
- Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta
- Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all'ingegnosa geometria del tassello
- Praticamente senza intagli grazie alla compressione ottimale del corpo del tassello avvitando la vite
Eccellente tecnologia di ancoraggio
- Con approvazione per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti per l'installazione sicura in sistemi non portanti
- Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale
- Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione
Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
- Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove d'estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
- I tasselli di lunghezza 330, 360 e 390 mm non sono preassemblati
- Tasselli e ancoranti possono essere utilizzati per l'ancoraggio temporaneo di ponteggi in facciata con una durata di < due anni.
- Adatto per l'ancoraggio su muratura in calcestruzzo di peso normale come mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni in cemento leggero, mattoni in cemento
- Adatto per il fissaggio di facciate, controsoffitti, sottostrutture per tetti in legno o acciaio, travi in legno, listelli in legno, angolari di giunzione, pensili, scaffali, ecc.
- I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- Lo sfrido di foratura deve essere rimosso dal foro.
- Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C
- La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.