Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per serramenti in plastica W-UR 10 SymCon®
Con vite a testa piana svasata, acciaio zincato. Approvato per carichi elevati in calcestruzzo (fissaggio singolo), calcestruzzo cellulare e muratura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Il corpo del tassello non si muove durante l'installazione
- È richiesta una bassa coppia di serraggio
- Il tassello si espande dolcemente limitando il disturbo nel materiale di supporto
Comportamento post-espansione affidabile
Garantito dalla forma della vite per tassello SymCon
Elevati carichi di tenuta
L’avvitamento della vite SymCon consente una compressione eccellente del materiale plastico del corpo del tassello (taglio di ritorno praticamente nullo)
Carico di lavoro ridotto per il montaggio
Corpo del tassello e vite speciale pre-assemblati
Consente di risparmiare una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto
Più profondità di inserimento
- Calcestruzzo: 3 profondità di ancoraggio (40, 50 e 70 mm)
- Muratura: 2 profondità di inserimento (50 e 70 mm)
Certificato ETA-11/0309
Per ancoraggi in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con omologazione
Adatto per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), tubazioni, cavidotti, travi in legno, listelli in legno, angolari, pensili, scaffali, ecc.
Materiali di base
- Calcestruzzo normale
- Calcestruzzo cellulare
- Rivestimento
- Lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari
- Pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni forati in arenaria calcarea, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, mattoni pieni e blocchi di calcestruzzo leggero, mattoni di calcestruzzo)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.