Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello per materiali isolanti con chiodo di espansione W-DSD

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per materiali isolanti con chiodo di espansione W-DSD

Platorello Ø 50 mm, per il fissaggio di materiali isolanti rigidi autoportanti come pannelli in Styrofoam o in schiuma rigida

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • In materiale di alta qualità: Tassello (PP), chiodo (ABS)

  • Senza alogeni

  • Resistente a temperature da -40°C a +80°C

  • Per il fissaggio passante

  • Profondità di posa ridotta - minor tempo di foratura

  • Fissaggio rapido e semplice