Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tappo di tenuta GPN 300 F
GPN 300 F, polietilene (PE-LD), naturale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Versatile:
Utilizzabile per filettature femmina e fori.
Ulteriori informazioni:
Versione a testa piatta. Fissaggio saldo grazie al gambo rotondo.
Durante la selezione del tappo di tenuta, tenere in considerazione che il diametro dell'albero d3 deve essere di circa 0,2-0,8 mm (a seconda delle dimensioni nominali) maggiore del foro di protezione o del diametro interno della filettatura da sigillare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.