Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tappo di protezione con inserto in acciaio
Tappo di protezione con inserto in acciaio  - 1
Tappo di protezione con inserto in acciaio  - 2
Tappo di protezione con inserto in acciaio  - 3
Tappo di protezione con inserto in acciaio  - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappo di protezione con inserto in acciaio

Il tappo di protezione con inserto in acciaio offre una protezione ottimale in caso di altezze di caduta significative.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Può essere utilizzato più volte

  • Resistenza alla perforazione testata con 100 kg a un'altezza di caduta di 3 m

  • Facilmente visibile grazie al colore segnale

  • Le scanalature interne forniscono una presa sicura sul ferro d'armatura

  • Curvato con un diametro di 115 mm per una protezione ottimale da lesioni