Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cuffia di aspirazione
Cuffia per aspiratore per l'aspirazione della polvere durante operazioni di foratura o pulizia dei fori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Aspira la polvere e rimane incollata alla parete grazie al sistema a 2 camere
- La 1a camera aspira i detriti e la polvere dal foro
- La 2a camera produce una potente depressione che trattiene la cuffia salda sulla parete o al soffitto, anche su superfici irregolari
La pulizia successiva è limitata
Foratura più pulita senza ulteriori ausili
Diametro foro nominale: 6 - 32 mm
È sufficiente un collegamento all'aspiratore
Diametro attacco: 30 - 38 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.