Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tappo maschio GPN 735 Per filettature metriche
Poliammide (PA 6), giallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Protezione standard:
Per sigillare i fori a norma DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.
Effetto di tenuta:
Il labbro di tenuta perimetrale (nessuna deformazione) impedisce la penetrazione o la fuoriuscita di liquidi.
Stabile:
Prodotto in poliammide resistente agli urti di alta qualità.
Ulteriori informazioni:
Montaggio tramite cacciavite o chiave. Particolarmente adatto per operazioni quali pulizia, test, lavori di tinteggiatura o per il trasporto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.