In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 5 versioni trovati
Tappi in materiale plastico di alta qualità per sigillare i fori nelle casseforme. Adatti per diametri da 20 mm a 25 mm. Le linguette su quattro lati garantiscono un fissaggio centrato nel foro.
Exposed concrete disc made of cast concrete for use in exposed concrete applications
Per la chiusura a tenuta stagna dei punti di ancoraggio
Per la chiusura a tenuta stagna delle rosette nervate (art. n. 0519160222)
Per sigillare tubi distanziatori dopo la rimozione dellarmatura
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Spessore per vetri
Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2