Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tappo antifuoco
Per la sigillatura di aperture circolari. Classe di resistenza al fuoco S 90 secondo DIN 4102, parte 9
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Facile applicazione, particolarmente adatto in caso di aperture regolari medio-piccole o di carotaggi da 50 fino a 200 mm
- Semplici installazioni successive ai lavori e rapida applicazione
- Privo di fibre e non produce polvere. Privo di alogeni e solventi
- Installazione successiva possibile in qualsiasi momento
- Tappi antifuoco per attraversamenti di pareti e soffitti S90 Z-19.15-1495
Mattoni antifuoco per attraversamenti di pareti e soffitti S90 Z-19.15-1494- Certificazione di prodotto per stucco antifuoco SUS 1 Z-19.11-1732
- [E1][E1]
- Classe di resistenza al fuoco S 90 secondo DIN 4102, parte 9
- Per attraversamenti a parete ed a soffitto di linee elettriche e di tubi in rame fino a 28 mm di diametro o di tubi in acciaio fino a 54 mm di diametro (tubi solo con mattoni antifuoco)
- I tappi antifuoco sono facili da scegliere in base al diametro del carotaggio. Vengono applicati su entrambi i lati della parete o del soffitto, e gli spazi restanti tra i cavi vengono sigillati con stucco antifuoco SUS 1
- Le aperture ad angolo retto vengono sigillate con i mattoni antifuoco
- Sono necessari solo 2 cm (fino a 18 mm per tubi in rame) o 5 cm di distanza tra un tubo e l'altro
- La distanza tra cavi e tubi deve essere di almeno 10 cm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.