Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tappeto isolante Per lavori su parti sotto tensione secondo la norma EN 61111
For work on live parts in accordance with EN 61111
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tappeto in gomma EPDM per lavorare su parti sotto tensione
- Superficie antiscivolo grazie alle nervature sottili
- Resistente a olio e sostanze chimiche
- Codifica a colori sul retro del tappeto
Lunghezza tappeto su richiesta del cliente. Non è possibile effettuare resi.
Lunghezza del tappeto a scelta, confezione minima 10 = 10 cm, lunghezza massima: 10 metri / confezione 1000
La resistenza chimica deve essere testata caso per caso.
Adatto per l'uso in aree con alta tensione, come quadri di comando anche ad alta tensione con struttura aperta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.