Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tappetino antiscivolo
Per migliorare l'adesione e i coefficienti di attrito, per ridurre il numero di cinghie fermacarico necessarie per il carico e risparmiare quindi tempo e costi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Soddisfa i requisiti VDI 2700 foglio 15 e VDI 2700 foglio 9
I tappetini antiscivolo Regupol® superano questo requisito minimo del 15-50% a seconda del materiale con cui entrano in contatto
Resistenza a raggi UV, cloruro di sodio, carburanti, ecc.
Pulizia semplice: scuotere, passare l'aspirapolvere, lavare e, se necessario, trattare con un pulitore ad alta pressione
- Risparmio di tempo e di materiale in quanto, a seconda delle dimensioni, è possibile arrivare a proteggere dallo scivolamento 2 pallet con un unico tappetino
- Smaltimento in conformità alla norma EAK sui rifiuti 070299 e/o nel rispetto delle normative locali
- Utilizzabili anche per evitare danni alle merci o come tappetini per pedane
Il materiale di base dei tappetini antiscivolo è il prodotto registrato come Regupol® 7210 LS plus, a base di SBR/NBR e testato da vari istituti, tra i quali il Frauenhofer Institut DEKRA IML, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH
- Resistenza alla trazione a norma DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²
- Resistenza all'allungamento a norma DIN EN ISO 1798 ≥ 60%
La superficie di carico deve essere pulita per ottenere una buona resistenza allo scivolamento.
Poiché è difficile calcolare i fattori esterni effettivi (umidità, sporco delle superfici di carico, ecc.), si consiglia di utilizzare il nostro calcolatore LASI, art. n. 0990 120 009, e di presumere un coefficiente di attrito di 0,6 μ per avere un'indicazione di massima delle richieste di ancoraggio del carico.
Riutilizzabile più volte prima di raggiungere le condizioni che ne impongono lo smaltimento a norma di legge, secondo i test eseguiti da VDZ Dortmund.
Le condizioni che impongono lo smaltimento a norma di legge vengono raggiunte quando si manifestano lacerazioni, buchi o schiacciamenti, oppure in caso di contatto con oli, carburanti, sostanze chimiche, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.