Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tappeto antifatica in PVC Premium, tagliato su misura in base all'ordine
Tappeto antifatica in PVC Premium, tagliato su misura in base all'ordine - 1
Tappeto antifatica in PVC Premium, tagliato su misura in base all'ordine - 2
Tappeto antifatica in PVC Premium, tagliato su misura in base all'ordine - 3
Tappeto antifatica in PVC Premium, tagliato su misura in base all'ordine - 4
Tappeto antifatica in PVC Premium, tagliato su misura in base all'ordine - 5
Tappeto antifatica in PVC Premium, tagliato su misura in base all'ordine - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappeto antifatica in PVC Premium, tagliato su misura in base all'ordine

Tappetino a due strati per impieghi pesanti su posti di lavoro asciutti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • I tappeti antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi.

  • I tappetini aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.


Il tappetino è composto da una base in PVC espanso e una copertura superiore in vinile con superficie a rilievo.


  • La copertura in vinile è autoestinguente, molto robusta e resistente.

  • Gli strati del tappeto sono laminati.

  • Disponibile in nero e con segnaletica di sicurezza gialla sul bordo.
Indicazione

I tappetini possono essere ordinati in lunghezze personalizzate; gli ordini personalizzati non possono essere restituiti o sostituiti.



Confezione PU1 = 1 cm


  • Lunghezza minima: 100 cm (PU100)

  • Esempio di lunghezza: 150 cm (PU150)

  • Esempio di lunghezza: 300 cm (PU300)

  • Esempio di lunghezza: 520 cm (PU520)

  • Lunghezza max: 1800 cm (PU1800)


Nota: Ogni tappeto deve essere ordinato separatamente.



La resistenza chimica deve essere testata caso per caso.

Area di applicazione