Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tappeto antifatica in PVC Plus, tagliato su misura in base all'ordine
Tappetino a 2 strati per applicazioni medio pesanti in postazioni di lavoro asciutte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- I tappeti antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi.
- I tappetini aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.
Tappetino in schiuma di PVC a celle chiuse con superficie con finitura ad effetto asfalto
- Superficie indurita e resistente all'usura
- I bordi smussati riducono il rischio di inciampamento.
- Conforme a test antiscivolo EN13552 categoria R10
I tappetini del pianale possono essere ordinati in lunghezze personalizzate - non è possibile effettuare una sostituzione a causa del taglio.
Confezione PU1 = 1 cm
- Lunghezza minima: 100 cm (PU100)
- Esempio di lunghezza: 150 cm (PU150)
- Esempio di lunghezza: 300 cm (PU300)
- Esempio di lunghezza: 520 cm (PU520)
- Lunghezza max: 1800 cm (PU1800)
Nota: Ogni tappeto deve essere ordinato separatamente.
La resistenza chimica deve essere testata caso per caso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.