In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Robusto tampone per levigare in plastica con due supporti per carta abrasiva e un platorello abrasivo con retro in plastica morbida.
Spugna abrasiva universale in ossido di alluminio per lavorazioni del legno e dei metalli.
Levigatura in aree difficili da raggiungere, come pomelli di porte, paraurti e griglie del radiatore.
Tampone abrasivo universale in ossido di alluminio per lavorazioni del legno e dei metalli.
Si adatta in modo ottimale al palmo della mano grazie alle scanalature laterali.
Tamponi ergonomici per levigare con bocchetta per collegamento a un aspiratore; si adattano perfettamente alla mano e garantiscono una levigatura senza sforzi e senza polvere.
In sughero
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
Punta a percussione Plus Quadro-L
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
Punta per martelli
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8
Disco da taglio Speed per acciaio
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile