In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Per la rimozione dei residui di nastro adesivo e delle pellicole dalle superfici metalliche.
Ideale per la smerigliatura in spazi ristretti, ad es. nella fabbricazione di stampi, produzione di contenitori e apparecchi e costruzione di condutture.
Ideale per la smerigliatura in spazi ristretti e la decorazione di superfici.
Per la satinatura uniforme, l'opacizzazione lineare, la finitura satinata e la rimozione dello sporco e degli strati di ossidazione dai metalli.
Per lavori di finitura, pulizia degli strati di ossidazione ed eliminazione della decolorazione.
Per la rimozione di piccoli graffi e scolorimento, opacizzazione e satinatura, per la spianatura di lamiera pre-levigata e per la pulizia
Per rimuovere facilmente e rapidamente le pellicole, gli adesivi e i residui di nastro adesivo dalle superfici metalliche e verniciate.
Appositamente progettata per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Satinatura e lucidatura pressoché uniformi e livellamento di lamiere "pre-satinate". Per lavori di finitura, pulizia degli strati di ossidazione ed eliminazione della decolorazione.
Sostituisce manicotti abrasivi, ruote lamellari, punte abrasive e frese svasatrici in carburo. Consente di ottenere risultati superficiali perfetti.
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
Punta a percussione Plus Quadro-L
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
Punta per martelli
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8
Disco da taglio Speed per acciaio
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile