In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 5 versioni trovati
Tamponi ergonomici per levigare con bocchetta per collegamento a un aspiratore; si adattano perfettamente alla mano e garantiscono una levigatura senza sforzi e senza polvere.
Tampone per carteggiare in materiale espanso morbido giallo diam. 73 mm con fissaggio a strappo.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
Punta a percussione Plus Quadro-L
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
Punta per martelli
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8
Disco da taglio Speed per acciaio
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile