Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tamponi distanziatori
Tamponi in espanso autoadesivi su un lato per impilare, conservare o trasportare in modo sicuro superfici delicate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Protezione affidabile durante il trasporto
Impedisce la formazione di segni e graffi da sfregamento quando la pellicola è applicata tra le superfici delicate prima del trasporto.
Non lascia residui di adesivo.
Grazie all'incollaggio debole su un lato, i distanziali possono essere rimossi facilmente, senza lasciare residui di adesivo o scolorimento sulla superficie.
I tamponi aderiscono a quasi tutte le superfici e sono molto facili da rimuovere anche dopo diverse settimane.
Pulizia della superficie
Grazie alla loro superficie non porosa, questi tamponi non si sporcano. In questo modo si evita di graffiare la superficie, cosa possibile con l'uso di coperte, tappetini in schiuma, ecc.
I tamponi tagliati singolarmente in diverse misure sono semplici e veloci da usare.
- I tamponi non devono essere esposti alla luce diretta del sole.
- Non adatto per superfici verniciate con vernice a base di nitrocellulosa
Che si tratti di strutture in metallo, vetro, plastica o legno e ceramica, i tamponi possono essere utilizzati ovunque sia richiesta protezione durante l'imballaggio, il trasporto e lo stoccaggio.
I distanziali imbottiti antiscivolo sono ideali per il trasporto sicuro e per l'impilamento e la conservazione protetta di parti con superfici delicate come profili di finestre, vetri, elementi, ripiani, ante di porte, lastre di pietra, piastre metalliche, ecc.
Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di grasso.
I tamponi per il trasporto devono essere testati sulle diverse superfici prima dell'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.