Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tamponi di lucidatura

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tamponi di lucidatura

Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Massima efficacia e usura minima


La scanalatura (struttura a ragnatela) della superficie ne aumenta notevolmente l'area. In questo modo viene assorbita una maggiore quantità di lucidante, il che si riflette in una maggiore asportazione e nel potenziamento delle prestazioni della grana abrasiva di lucidatura.



Schiuma a pori aperti per un'asportazione omogenea e la massima durata di utilizzo.


I tamponi di lucidatura sono realizzati in schiuma a pori aperti di alta qualità. La struttura a pori aperti e la superficie scanalata consentono una dissipazione ottimale del calore prodotto durante la lucidatura.



Maggiore flessibilità per tutte le forme


Grazie ai bordi arrotondati, i tamponi di lucidatura si adattano a tutte le forme e curvature del veicolo evitando nuove irritazioni della vernice grazie alla geometria intelligente.



Risultati di lucidatura omogenei


I diametri da 145 e 170 mm offrono un foro per un centraggio rapido, confortevole e perfetto.



Semplice da utilizzare


Semplice rimozione dei tamponi dal platorello in hook-and-loop grazie al bordo smussato sui bordi del hook-and-loop.