In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 5 versioni trovati
Svolgimento di fasci di cavi sciolti e cavi unipolari fino a unaltezza massima di 294 mm e un diametro massimo di 430 mm
Per bobine di cavi e canaline flessibili
4 transport castors with locking brake for fixing in the desired position
Per srotolatore cavi KAW 2
The four fold-out feet allow the XB500 cable dispenser to be set at a higher position (21 cm) on the ceiling to be concreted
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Striscia a LED flessibile
Profilo sottostruttura LED UBP-3 in alluminio, per strisce a LED
Profilo di copertura per scanalatura zigrinata
Cavo
Profilo LED incassato EBP-3 Per montaggio incassato
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1
Lampada a LED da incasso EHW 13
Barra luminosa a LED Flex