Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guide di srotolamento WS900
Rulli per impieghi pesanti di alta qualità, esenti da manutenzione, con cuscinetti a sfere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Robusta struttura in acciaio inossidabile e alluminio
- Adatto per l'uso all'aperto, senza restrizioni
- Dotato di un freno di svolgimento per sostituire le bobine di cavo in modo rapido e semplice
- La struttura compatta lo rende ideale per l'uso in spazi stretti
Per lo svolgimento sicuro di matasse pesanti da ∅450 mm a ∅ 2000 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.