Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C
Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C - 1
Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C - 2
Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C - 3
Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C - 4
Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C - 5
Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C

Con diametri di 6,3-20,5 mm. Prestazioni notevolmente superiori durante la lavorazione di acciai convenzionali e ghisa rispetto all'anello blu. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Velocità di taglio fino al 30 % più rapide e durata da due a quattro volte superiore rispetto all'anello blu


Rivestimento TiN



Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli


Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione



Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata


Eccellente formazione e rimozione del truciolo



Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura