Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Svasatore conico EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C
Svasatore conico EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C - 1
Svasatore conico EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C - 2
Svasatore conico EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C - 3
Svasatore conico EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C - 4
Svasatore conico EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Svasatore conico EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C

Il modello versatile con passo estremamente irregolare (EU), rivestimento TiAlN e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette e massime prestazioni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Taglienti a passo variabile


  • Ottima qualità della superficie: svasature precise, circolari e prive di irregolarità

  • Massima regolarità nell'asportazione di truciolo per la maggior parte dei materiali

  • Parametri di taglio per alte prestazioni


Esclusiva affilatura supplementare sulla faccia di spoglia


  • Fino a 3 volte più veloce rispetto agli svasatori tradizionali

  • Fino al doppio delle svasature rispetto agli svasatori tradizionali

  • È richiesto uno sforzo minore durante la lavorazione con trapani manuali

  • È possibile realizzare svasature più profonde


Per uso universale


Grazie alla speciale geometria della testa e al substrato in HSCo, garantisce le massime prestazioni nella lavorazione di un’ampia varietà di materiali e applicazioni



Lunga durata dell’utensile e alta efficienza di lavorazione


Rivestimento ad elevata durezza a base di nitruro di titanio e alluminio



Codolo a 3 facce con effetto antislittamento


  • Il serraggio antislittamento garantisce una lavorazione più rapida e confortevole

  • Ottimale trasmissione della coppia

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile