Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 1
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 2
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 3
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 4
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C

Il modello versatile con passo estremamente irregolare (EU) e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Taglienti a passo variabile


  • Ottima qualità della superficie: svasature precise, circolari e prive di irregolarità

  • Massima regolarità nell'asportazione di truciolo per la maggior parte dei materiali

  • Parametri di taglio per alte prestazioni


Esclusiva affilatura supplementare sulla faccia di spoglia


  • Fino a 3 volte più veloce rispetto agli svasatori tradizionali

  • Fino al doppio delle svasature rispetto agli svasatori tradizionali

  • È richiesto uno sforzo minore durante la lavorazione con trapani manuali

  • È possibile realizzare svasature più profonde


Per uso universale


Grazie alla speciale geometria della testa e al substrato in HSCo, garantisce le massime prestazioni nella lavorazione di un’ampia varietà di materiali e applicazioni



Codolo a 3 facce con effetto antislittamento


  • Il serraggio antislittamento garantisce una lavorazione più rapida e confortevole

  • Ottimale trasmissione della coppia

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile