In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
1 articoli con 5 versioni trovati
Per la sbavatura e la svasatura dei fori senza trucioli
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
Punta a percussione Plus Quadro-L
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
Punta per martelli
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8
Disco da taglio Speed per acciaio
Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338