Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Supporto con misura calibro 70/150 mm, a gradini
Supporto con misura calibro 70/150 mm, a gradini - 1
Supporto con misura calibro 70/150 mm, a gradini - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto con misura calibro 70/150 mm, a gradini

Con variazione di profondità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per il fissaggio insonorizzante di due staffe a parete con sfalsamento di profondità

  • Possibilità di scegliere tra misure calibro da 70 mm (ad es. lavabo con mezza colonna), 110 mm (ad es. lavello da cucina) e 150 mm (ad es. valvole per doccia esposte)

  • Con filetto femmina M5 per l'avvitamento sulla staffa a parete in diverse posizioni senza dadi (ruotabile di 45°)

  • Materiale: acciaio parzialmente zincato
Indicazione

Fissaggio della staffa a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)