Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per il fissaggio insonorizzante di due staffe a parete senza sfalsamento di profondità
- Possibilità di scegliere tra misure calibro da 70 mm (ad es. lavabo con mezza colonna), 110 mm (ad es. lavello da cucina) e 150 mm (ad es. valvole per doccia esposte)
- Con filetto femmina M5 per l'avvitamento sulla staffa a parete in diverse posizioni senza dadi (ruotabile di 45°)
- Montaggio a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)
- Materiale: acciaio parzialmente zincato
Fissaggio della staffa a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.