Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi D-F/TZN
Robusta staffa con bulloni di ancoraggio e piastra di supporto piatta. Ideale per strutture pesanti con elevate esigenze estetiche, per una migliore protezione del legno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Portapilastro con sistema di connessione a scomparsa per una migliore durabilità del legno
- Ancoraggio possibile con altezza fissa di 100 mm
- Robusto corpo tubolare di diametro d = 48 mm e ampia piastra di base
- Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
- Materiale: Acciaio
- Superficie: zincatura a caldo
Il diametro del perno di centratura della vite può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Per il collegamento di travi a strutture in legno con elevate esigenze di carico.
La staffa del supporto è fissata alla base del montante e ancorata al suolo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Viti per legno d = 10 mm, ad es. ASSYplus VG con rondella svasata
- Ancoranti consigliati per il fissaggio nel calcestruzzo: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.