Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi D-S-H/TZN
Supporto per travi robusto, regolabile in altezza con bulloni di ancoraggio e fissaggio tramite lama. Ideale per strutture medie e pesanti per esterni con elevate esigenze estetiche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Supporto per travi regolabile in altezza con attacco a lama a scomparsa e perni per elevate esigenze estetiche.
- Intervallo di regolazione altezza 110-160 mm (anche quando installato)
- Lunga durata grazie alla zincatura a caldo
- Materiale della staffa: acciaio
- Superficie: completamente zincata a caldo
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Il diametro dell'ancorante può essere max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario rispettare le prescrizioni di installazione contenute nei documenti di prodotto degli ancoranti.
Elemento di fissaggio per staffa di supporto per strutture in legno in aree all'aperto esposte agli agenti atmosferici con elevate esigenze estetiche
La staffa di supporto viene collegata alla base del montante utilizzando 4 perni di centratura dal diametro di 8 mm e ancorati al suolo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Perno di centratura d = 8 mm
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti M12: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.