Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto regolabile travi in legno D-G-H/TZN
Supporto per travi robusto, regolabile in altezza con bulloni di ancoraggio e larghezza della forcella regolabile. Ideale per strutture con elevate esigenze di carico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Regolabile in altezza (da 135 a 200 mm) e larghezza (da 80 a 160 mm)
- Design robusto per carichi pesanti
- Materiale della staffa: acciaio S 235 JR a norma EN 10025:2004
- Superficie: zincatura a caldo su tutto il prodotto a norma DIN EN 1461, spessore del rivestimento 55 µm
- Classi di servizio: 1, 2 e 3.
Il diametro di viti e bulloni può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Elemento di fissaggio per staffa di supporti per travi per strutture in legno per interni ed esterni con elevati requisiti di carico ed elevati requisiti di regolazione di larghezza e altezza quando installata.
Il montante viene fissato alla staffa di supporto e ancorato al suolo mediante 4 viti ASSY 3.0 Combi con d = 8 mm e 1 bullone M12.
Elementi di fissaggio adatti:
- Viti ASSY 3.0 Combi, d = 8 mm
- Bullone M12
Centrature raccomandate (M12) per l'ancoraggio nel calcestruzzo:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.