Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Supporto per travi D-G-H/R3R
Supporto per travi D-G-H/R3R - 1
Supporto per travi D-G-H/R3R - 2
Supporto per travi D-G-H/R3R - 3
Supporto per travi D-G-H/R3R - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per travi D-G-H/R3R

Supporto per travi robusto, regolabile in altezza, con bulloni di ancoraggio e larghezza delle forcelle regolabile. Ideale per strutture pesanti e di media pesantezza in legno scuro, in aree asciutte con elevate esigenze estetiche.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Supporto per travi con collegamento a giogo regolabile in ampiezza e manicotto di copertura per la filettatura di base per elevate esigenze estetiche

  • L'altezza può essere regolata anche quando l'elemento è installato

  • Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante

  • Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all'usura e alle intemperie

  • Materiale del supporto: acciaio S 235 JR secondo EN 10025-2:2005-04

  • Materiale: acciaio S195T secondo EN 10255:2007

  • Superficie: rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, (R3R); spessore del rivestimento 8 µm

  • Classe di servizio: applicazione nelle classi di servizio 1 e 2
Indicazione

Osservare le specifiche ETA 13/0029.



Il diametro dei bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.